BENNING - PV-Installationstester. 1500 V, 25 A, Messwertspeicher, Bluetooth, OTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10241491
Ausführung der Schnittstelle - USB
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Durchgangswiderstand - 0 Ohm
Durchgangsmessung Strom - 0 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651414914
Sonepar Artikelnummer
121374074
Hersteller Artikelnummer
10241491
Hersteller Typ
PV 125
Hersteller Artikel Nr.:
10241491
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Durchgangswiderstand:
0 Ohm
Durchgangsmessung Strom:
0 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
10 .. 1500 V
Mit Display:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Kompensation des Messleitungswiderstandes:
manuell
Kurzschlussstrommessung Isc:
0.5 .. 25 A
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 .. 999 MOhm
Isolationswiderstandsmessung Spannung:
250 .. 1500 V
Fremdspannungserkennung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Ja
Erdschlussmessung:
Nein
Messung Sonneneinstrahlung:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Modul Datenbank:
Nein
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Nein
Messung Maximum Power Point (MPP):
Nein
Spitzenleistungsmessung (Ppk):
Nein
Umstellung auf STC:
Nein
Umstellung auf NOCT:
Nein
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Nein
Füllfaktormessung (FF):
Nein
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Nein
Leistungsverhältnis (PV):
0 %
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Länge:
265 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
0.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.000 kg


