BENNING - PV-Installationstester für Prüfung von PV-Anlagen bis 1000V mit Messwertspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042101
Ausführung der Schnittstelle - USB
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Durchgangswiderstand - 0 Ohm
Durchgangsmessung Strom - 0 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651421011
Sonepar Artikelnummer
121240966
Hersteller Artikelnummer
05042101
Hersteller Typ
PV1-1+
Hersteller Artikel Nr.:
05042101
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Durchgangswiderstand:
0 Ohm
Durchgangsmessung Strom:
0 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
5 .. 1000 V
Mit Display:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Kompensation des Messleitungswiderstandes:
manuell
Kurzschlussstrommessung Isc:
0.5 .. 15 A
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 .. 199 MOhm
Isolationswiderstandsmessung Spannung:
250 .. 1000 V
Fremdspannungserkennung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Ja
Erdschlussmessung:
Nein
Messung Sonneneinstrahlung:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Modul Datenbank:
Nein
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Nein
Messung Maximum Power Point (MPP):
Nein
Spitzenleistungsmessung (Ppk):
Nein
Umstellung auf STC:
Nein
Umstellung auf NOCT:
Nein
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Nein
Füllfaktormessung (FF):
Nein
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Nein
Leistungsverhältnis (PV):
0 %
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT I
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Länge:
270 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
1.1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.200 kg


