Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - RFID-Leser/ reader (125 kHz+13,56 MHz)

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - RFID-Leser/ reader (125 kHz+13,56 MHz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009372

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 50 mm

  • Anschluss für externe Antenne - Nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651093720

Sonepar Artikelnummer

121094405

Hersteller Artikelnummer

009372

Hersteller Typ

009372

Hersteller Artikel Nr.:

009372

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

50 mm

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

88 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

18 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.135 kg

Multifrequenz RFID-Leser. Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfication) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags. Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird. Besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten. RFID-Leser zum Auslesen der UID Nr. von 0.125 MHz + 13.56 MHz RFID-Tags. Max. Reichweite 50 mm abhängig der Tag-Größe. Abmessungen (LxBxH) 56 x 18 x 88 mm. Kabellänge 195 cm. Schnittstelle USB A-Stecker.