BENNING - Schaltschrankschlüssel, 5mm Vierkant, HZ-Entlüftung, Viertel-Zoll-Bitaufnahme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10211924
Ausführung - universal
Schlüsselweite - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651119246
Sonepar Artikelnummer
121094399
Hersteller Artikelnummer
10211924
Hersteller Typ
10211924
Hersteller Artikel Nr.:
10211924
Ausführung:
universal
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.070 kg
Benning MULTI-Key. Universal-Schaltschrankschlüssel für alle gängigen technischen Schließungen in Sanitär, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektro, Industrie u.v.m. 1 Werkzeug für 6 Anwendungen, magnetische Viertelzoll-Bitaufnahme, inkl. Kreuzschlitz-, Schlitz-Bit, Innenvierkant 5-6-7-8 mm, Innendreikant 7-9-10 mm, Doppelbart 3-5 mm, 5 mm Vierkant zur Heizkörperentlüftung. Mit Flaschenöffner. Farbe rot. Aus robustem Zinkdruckguss. Abmessungen 75 x 110 mm, Gewicht 70 g.


