Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BENNING - Schaumstoffeinlage L-Boxx 136. Vorperforierter Raster. PU. 405 x 315 x 85 mm.

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Schaumstoffeinlage L-Boxx 136. Vorperforierter Raster. PU. 405 x 315 x 85 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10236017

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Materialstärke - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651360174

Sonepar Artikelnummer

121090983

Hersteller Artikelnummer

10236017

Hersteller Typ

10236017

Hersteller Artikel Nr.:

10236017

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Materialstärke:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

405 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

315 mm

Durchmesser:

0 mm

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Nein

RAL-Nummer:

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Gewicht:

0.278 kg

Schaumstoffeinlage L-BOXX 136 aus dem Sortimo- System. Leichte und perfekte Anpassung durch vorperforiertem Rasterschaumstoff. Individuelle Anpassung des Einsatzes ermöglicht den sicheren Transport hochwertiger Messtechnik oder anderem wertvollen Inhalt. Inkl. zusätzliche Schaumeinlage als Bodenplatte zum optimalen Schutz. Rasterabmessung 15 x 15 mm. Abmessungen H 85 x B 405 x T 315 mm. Abmessung der Schaumeinlage 375 x 315 x 10 mm. Eigengewicht komplett 0,29 kg. Farbe grau. Abbildung entspricht Beispielanwendung. Lieferumfang ohne Messtechnik.