Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Schutzkontaktstecker 32 A CEE 3-polig

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Schutzkontaktstecker 32 A CEE 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044144

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441446

Sonepar Artikelnummer

120963807

Hersteller Artikelnummer

044144

Hersteller Typ

044144

Hersteller Artikel Nr.:

044144

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

sonstige

Steckverbindertyp Ausgang:

CEE 32 A

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Ja

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Max. Eingangsstrom:

32 A

Max. Ausgangsstrom:

32 A

Schutzart (IP):

IP40

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0 .. 35 °C

Länge:

260 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

360 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.460 kg

Messadapter 32 A CEE 3-polig. Für einphasige Verbraucher, passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen. Zur Messung von RPE, RISO und IEA. 32 A CEE-Kupplung, 3-polig an 16 A Schutzkontaktstecker.