BENNING - Schutzkontaktstecker mit 4mm Stecker f.Geräte o. Schutzkontaktstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie - CAT II
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651441422
Sonepar Artikelnummer
120963805
Hersteller Artikelnummer
044142
Hersteller Typ
044142
Hersteller Artikel Nr.:
044142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.250 kg


