BENNING - Schutzmaßnahmen-Prüfgerät ST725ÖVE/ÖNORM E8701

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050316
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651503168
Sonepar Artikelnummer
120360668
Hersteller Artikelnummer
050316
Hersteller Typ
050316
Hersteller Artikel Nr.:
050316
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 .. 20 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.05 .. 20 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Nein
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung DC:
Ja
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
Ja
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Ja
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Ja
Differenzstrommethode:
Ja
Direkte Methode:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
USB-A
Druckeranschluss:
USB-A
Prüfung nach EN 50678:
Ja
Prüfung nach EN 50699:
Ja
Prüfung nach EN 62638:
Nein
Prüfung nach EN 62911:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 62353:
Nein
Eingabe von Prüflingsinformationen:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
2.100 kg


