BENNING - SDT 1 Steckdosentester mit Fingerkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020053
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Spannungsmessbereich - 230 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651200531
Sonepar Artikelnummer
120521609
Hersteller Artikelnummer
020053
Hersteller Typ
SDT1
Hersteller Artikel Nr.:
020053
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
230 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
17 mm
Klingenlänge:
17 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Nein
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie:
CAT II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.120 kg


