Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherheits-Delphinklemmen TA1 rot/schw., Ausf. CATIII 1000V

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherheits-Delphinklemmen TA1 rot/schw., Ausf. CATIII 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044124

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612896003336

Sonepar Artikelnummer

120125279

Hersteller Artikelnummer

044124

Hersteller Typ

TA1

Hersteller Artikel Nr.:

044124

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Krokodilklemme

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

32 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.070 kg

Benning TA 1 Krokodilklemmen. 4 mm Sicherheitstecktechnik. 2-teilig, rot/schwarz. Professionelle Ausführung. CAT III 1000 V.