Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherheitsmessleitung 4mm mit 2mm Messspitze L=1,4m

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherheitsmessleitung 4mm mit 2mm Messspitze L=1,4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044146

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441460

Sonepar Artikelnummer

120381013

Hersteller Artikelnummer

044146

Hersteller Typ

044146

Hersteller Artikel Nr.:

044146

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

10 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.130 kg

Sicherheitsmessleitungen mit Ø 2 mm Messspitze (L = 18 mm). 4 mm Sicherheitstecktechnik. 2-teilig, rot/schwarz. Länge 1.40 m. CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen).