Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherheitsmessleitungsset TA2 rot/schw., Ausf. CATIII 1000V

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherheitsmessleitungsset TA2 rot/schw., Ausf. CATIII 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612896003329

Sonepar Artikelnummer

120125280

Hersteller Artikelnummer

044125

Hersteller Typ

TA2

Hersteller Artikel Nr.:

044125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

19 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.200 kg

Benning TA 2 Sicherheitsmessleitungsset. 4 mm Sicherheitstecktechnik. 6-teilig, rot/schwarz. Professionelle Ausführung. Bestehend aus: Messleitungen (Silikon) CAT III 1000 V, Prüfspitzen (Ø 4 mm Messspitze) CAT II 1000 V, Krokodilklemmen CAT III 1000 V