BENNING - Sicherungen 0,1 A, Keramik, superflink, Bemessungsspannung 700 V. Abm. 6,3x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11000180
Anzahl der Sicherungen - 1
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121423418
Hersteller Artikelnummer
11000180
Hersteller Typ
11000180
Hersteller Artikel Nr.:
11000180
Anzahl der Sicherungen:
1
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg
Sicherungen 0,1 A FF. Auslösecharakteristik superflink (FF). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 0,1 A. Schaltvermögen 1 kA. Bemessungsspannung 700 V. Abmessungen 6,3 x 32 mm.


