Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 0.315 A FF. Auslösecharakteristik superflink (FF)

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 0.315 A FF. Auslösecharakteristik superflink (FF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757213

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094428

Hersteller Artikelnummer

757213

Hersteller Typ

757213

Hersteller Artikel Nr.:

757213

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.020 kg

Sicherungen 0.315 A FF. Auslösecharakteristik superflink (FF). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 0.315 A. Schaltvermögen 10 kA. Bemessungsspannung 1000 V. Abmessungen 6,3 x 32 mm.