BENNING - Sicherungen 0,315 A, Keramik, mittelträge, Bemessungsspannung 250 V, Abm. 5x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757211
Anzahl der Sicherungen - 1
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Ausführung - Keramiksicherung
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094427
Hersteller Artikelnummer
757211
Hersteller Typ
757211
Hersteller Artikel Nr.:
757211
Anzahl der Sicherungen:
1
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Ausführung:
Keramiksicherung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg


