Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 0.4 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 0.4 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10231514

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094401

Hersteller Artikelnummer

10231514

Hersteller Typ

10231514

Hersteller Artikel Nr.:

10231514

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.020 kg

Sicherungen 0.4 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 0.4 A. Schaltvermögen 30 kA. Bemessungsspannung 1000 V. Abmessungen 6 x 32 mm