Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 0.44 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 0.44 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10016655

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094429

Hersteller Artikelnummer

10016655

Hersteller Typ

10016655

Hersteller Artikel Nr.:

10016655

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.070 kg

Sicherungen 0.44 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 0.44 A. Schaltvermögen 10 kA. Bemessungsspannung 1000 V. Abmessungen 10 x 35 mm.