BENNING - Sicherungen 1,6 A, Keramik, superflink, 30kA. Bemessungsspan.1000V. Abm.6,3x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10194027
Anzahl der Sicherungen - 1
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094432
Hersteller Artikelnummer
10194027
Hersteller Typ
10194027
Hersteller Artikel Nr.:
10194027
Anzahl der Sicherungen:
1
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg


