Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 1 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 1 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 749669

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094413

Hersteller Artikelnummer

749669

Hersteller Typ

749669

Hersteller Artikel Nr.:

749669

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.020 kg

Sicherungen 1 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 1 A. Bemessungsspannung 500 V. Abmessungen 6,3 x 32 mm.