Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 10 A, Keramik, flink, 50 kA, Bemessungsspannung 600 V, Abm. 10x38 mm

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 10 A, Keramik, flink, 50 kA, Bemessungsspannung 600 V, Abm. 10x38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 748263

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094412

Hersteller Artikelnummer

748263

Hersteller Typ

748263

Hersteller Artikel Nr.:

748263

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Sicherungen 10 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 10 A. Schaltvermögen 50 kA. Bemessungsspannung 600 V. Abmessungen 10 x 38 mm.