Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 11 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 11 A F. Auslösecharakteristik flink (F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10218772

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094435

Hersteller Artikelnummer

10218772

Hersteller Typ

10218772

Hersteller Artikel Nr.:

10218772

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.070 kg

Sicherungen 11 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 11 A. Schaltvermögen 20 kA. Bemessungsspannung 1000 V. Abmessungen 10 x 38 mm