Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Sicherungen 15 A, Keramik, flink, 50kA, Bemessungsspannung 600V, Abm.10,3x38,1mm

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Sicherungen 15 A, Keramik, flink, 50kA, Bemessungsspannung 600V, Abm.10,3x38,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10149447

  • Anzahl der Sicherungen - 1

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094431

Hersteller Artikelnummer

10149447

Hersteller Typ

10149447

Hersteller Artikel Nr.:

10149447

Anzahl der Sicherungen:

1

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.002 kg

Sicherungen 15 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 15 A. Schaltvermögen 50 kA. Bemessungsspannung 600 V. Abmessungen 10,3 x 38,1 mm.