BENNING - Sicherungen 16 A, Keramik, flink, 500 A, Bemessungsspannung 250 V, Abm. 5x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019440
Anzahl der Sicherungen - 1
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094430
Hersteller Artikelnummer
10019440
Hersteller Typ
10019440
Hersteller Artikel Nr.:
10019440
Anzahl der Sicherungen:
1
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.002 kg


