BENNING - Sicherungen 16 A,, Keramik, träge, Bemessungsspannung 500 V, Abm. 6,3x32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 749764
Anzahl der Sicherungen - 1
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121423417
Hersteller Artikelnummer
749764
Hersteller Typ
749764
Hersteller Artikel Nr.:
749764
Anzahl der Sicherungen:
1
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.020 kg
Sicherungen 16 A T. Auslösecharakteristik träge (T). Keramiksicherung. Bemessungsstrom 16 A. Bemessungsspannung 500 V. Abmessungen 6,3 x 32 mm.


