BENNING - Sicherungs-/Kabelfinder, Steckdosentester, Zuordnung v Sicherungen zu Steckdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11004475
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Spannungsmessbereich - 230 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651044753
Sonepar Artikelnummer
121423407
Hersteller Artikelnummer
11004475
Hersteller Typ
11004475
Hersteller Artikel Nr.:
11004475
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
230 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
125 mm
Klingenlänge:
0 mm
Klingenbreite:
0 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
mit und ohne Batterie
Messkreiskategorie:
CAT II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.450 kg


