Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Software PC-Win ST-750-760

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Software

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651470026

Sonepar Artikelnummer

121376777

Hersteller Artikelnummer

047002

Hersteller Typ

PC-WIN ST-750-760

Hersteller Artikel Nr.:

047002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Software

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

0 V

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

0 A

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.100 kg

Software Benning PC-Win ST 750-760. Professionelle PC-Software zur Verwaltung/ Dokumentation der aufgenommenen Messwerte. Klare Datenbankstruktur, Import- und Exportfunktion, kostenloses Software-Update zur aktuellsten Version per Download. Auf USB-Stick inklusive USB-Kabel.