BENNING - Sortimo-System Robust ABS Stapelbar Außen 445x358x152mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10236015
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651360150
Sonepar Artikelnummer
121090981
Hersteller Artikelnummer
10236015
Hersteller Typ
L-BOXX 136
Hersteller Artikel Nr.:
10236015
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
358 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
3.000 kg


