Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Spannungs-/Durchgangsprüfer 12V-1000V, VDE-zugelassen, Drehfeld, LED, Cat IV

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050262

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014651502628

Sonepar Artikelnummer

120336689

Hersteller Artikelnummer

050262

Hersteller Typ

DUSPOL EXPERT

Hersteller Artikel Nr.:

050262

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12 .. 1000 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 kOhm

Widerstandsmessung:

0 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

260 mm

Klingenlänge:

15 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

mit und ohne Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.240 kg

DUSPOL expert. Zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Spannung 12 V - 1000 V AC/DC (LED). Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Anzeigestufen 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC. Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kOhm (Summer/ gelbe LED). Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED). Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend). Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung). Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung). Bewusste Auslösung des FI/RCD-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung. Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz.