BENNING - Spannungs- und Durchgangsprüfer 12-690V AC/DC, Durchgang, Phase, Polarität. IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020023
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 12 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651200234
Sonepar Artikelnummer
120521608
Hersteller Artikelnummer
020023
Hersteller Typ
020023
Hersteller Artikel Nr.:
020023
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
207 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
mit und ohne Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.200 kg


