BENNING - Stromzangenadapter 1A-300A AC/DC. Ausgang 1mV/1A. Zange 25mm Inklusive Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044038
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 1 .. 300 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440388
Sonepar Artikelnummer
121064439
Hersteller Artikelnummer
044038
Hersteller Typ
CC 3
Hersteller Artikel Nr.:
044038
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
1 .. 300 A
Strommessbereich/AC:
1 .. 300 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
25 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.270 kg


