Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Stromzangenadapter CC1 400A

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Stromzangenadapter CC1 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044037

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651440371

Sonepar Artikelnummer

120125263

Hersteller Artikelnummer

044037

Hersteller Typ

CC1

Hersteller Artikel Nr.:

044037

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

1 .. 400 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.390 kg

Benning CC 1 AC-Stromzangenadapter. Wechselstrom 1 A - 400 A AC, Ausgang 1 mV/ 1 A. Erweitert den Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 400 A. Automatische/manuelle Messbereichswahl über Multimeter. Zangenöffnung 30 mm. CAT III 300 V. Inkl. Tasche, fest angeschlossene Messleitungen.