BENNING - Stromzangenadapter für IT 200 / IT 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044166
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651441668
Sonepar Artikelnummer
121064949
Hersteller Artikelnummer
044166
Hersteller Typ
CC 4-1
Hersteller Artikel Nr.:
044166
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0 A
Strommessbereich/AC:
0.0001 .. 1200 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Ja
Zangenöffnung:
52 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Ja
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.810 kg


