BENNING - Tasche mit rückseitiger Gürtelschlaufe. Reißverschluss. Strapazierfähig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010912
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651109124
Sonepar Artikelnummer
120963783
Hersteller Artikelnummer
010912
Hersteller Typ
010912
Hersteller Artikel Nr.:
010912
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
220 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
50 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.070 kg


