Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Thermopapier für Prüfprotokollerstellung vor Ort. Papierlänge 33m, -breite 58mm

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10225407

  • Ausführung - Thermotransfer-Papier

  • Format (Größe) - sonstige

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 48239040

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651254077

Sonepar Artikelnummer

121094437

Hersteller Artikelnummer

10225407

Hersteller Typ

10225407

Hersteller Artikel Nr.:

10225407

Ausführung:

Thermotransfer-Papier

Format (Größe):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

48239040

Gewicht:

0.049 kg

Thermopapier. Papierlänge 33m. Papierbreite 58mm. 1 VPE entsprechen 20 Stück