Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - TRMS-Digital-Stromzange für PV-Anlagen u. Anwendungen mit 1000 V AC/ 1500 V DC

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11001235

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651012356

Sonepar Artikelnummer

121386994

Hersteller Artikelnummer

11001235

Hersteller Typ

11001235

Hersteller Artikel Nr.:

11001235

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 400 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.270 kg

Benning CM 3-PV. True RMS Stromzangen-Multimeter für PV-Anlagen und Anwendungen mit 1000 V AC/ 1500 V DC Systemspannung. Geeignet für Photovoltaik, Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ. 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.000 Punkte). AC/DC Strom (0,1 ?A - 400 ?A (Buchse), 10 mA - 400 A (Zange)), Spannung (1 mV - 1000 V AC/1500 V DC), Widerstand (0,1 ? - 40 M?), Frequenz (0,1 Hz - 5 MHz), Kapazität (0,1 nF - 100 µF), Durchgangs- (Summer/ LED) und Diodenprüfung. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Tiefpassfilter (LPF, 1 kHz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (LED/ LCD). Funkschnittstelle (Cordless-Link) zur Betriebsstrommessung des PV-Strangs für optionale PV-Installationstester Benning PV 125 (Art.-Nr. 10241491) sowie PV-Installationstester und Kennlinienmessgerät BENNING PV 225 (Art.-Nr. 10241492). Messwert- (HOLD) und Maximal-/ Minimalwertspeicher (MAX/MIN), Nullabgleich (ZERO). Automatische Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige. LED-Messstellenbeleuchtung und gummierter Griffbereich. Zangenöffnung max. 30 mm. Messkategorie CAT IV 1000 V. Inkl. Tasche, Messleitungen, 2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterien.