Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - TRMS Digital-Stromzangen-Multimeter 600V / 400A

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044689

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014651446892

Sonepar Artikelnummer

121047545

Hersteller Artikelnummer

044689

Hersteller Typ

CM 2-1

Hersteller Artikel Nr.:

044689

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 400 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

27 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.225 kg

Benning CM 2-1 True RMS Digital-Stromzangen-Multimeter. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (4000 Punkte) über Lichtsensor. Strom (10 mA - 400 A AC/DC), Spannung (0,1 mV - 600 V AC/DC), Widerstand (0,1 ? - 40 M?), Frequenz (1 Hz - 50 kHz), Kapazität (1 nF - 100 mF), Durchgangs- (Summer/ LED) und Diodenprüfung. Echteffektivwertmessung (TRMS). AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Blindspannungen. Tiefpassfilter (HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (Summer, LCD). Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, MAX/MIN. Nullabgleich (ZERO). Zangenöffnung 27 mm. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.