BENNING - VT 2 Berührungsloser Magnetfeldprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044055
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440555
Sonepar Artikelnummer
120963789
Hersteller Artikelnummer
044055
Hersteller Typ
VT 2
Hersteller Artikel Nr.:
044055
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
153 mm
Klingenlänge:
12 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.150 kg


