BENNING - Wallboxtester sowie Prüfadapter mit Installationstester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10239871
Simulation Fahrzeugstatus - Ja
Simulation Leiterquerschnitt - Ja
Simulation Fehlerstrom - Ja
Statusanzeige Ladevorgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651398719
Sonepar Artikelnummer
121232377
Hersteller Artikelnummer
10239871
Hersteller Typ
EV 3-3
Hersteller Artikel Nr.:
10239871
Simulation Fahrzeugstatus:
Ja
Simulation Leiterquerschnitt:
Ja
Simulation Fehlerstrom:
Ja
Statusanzeige Ladevorgang:
Ja
Test PE-Verbindung:
Ja
Anschluss Typ 1:
Nein
Anschluss Typ 1 CCS:
Nein
Anschluss Typ 2:
Ja
Anschluss Typ 2 CCS:
Nein
Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:
Ja
Signalausgang:
Ja
Anschluss Typ 3:
Nein
Anschluss GB:
Nein
Anschluss CHAdeMO:
Nein
Ausführung:
Handgerät
Breite:
265 mm
Höhe:
365 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
533 g
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.533 kg


