Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Wallboxtester und Messadapter zur Funktionsprüfung, Fehlersuche in Wallboxen

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04416901

  • Simulation Fahrzeugstatus - Ja

  • Simulation Leiterquerschnitt - Ja

  • Simulation Fehlerstrom - Ja

  • Statusanzeige Ladevorgang - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651169012

Sonepar Artikelnummer

121386837

Hersteller Artikelnummer

04416901

Hersteller Typ

EV 3-2+

Hersteller Artikel Nr.:

04416901

Simulation Fahrzeugstatus:

Ja

Simulation Leiterquerschnitt:

Ja

Simulation Fehlerstrom:

Ja

Statusanzeige Ladevorgang:

Ja

Test PE-Verbindung:

Nein

Anschluss Typ 1:

Nein

Anschluss Typ 1 CCS:

Nein

Anschluss Typ 2:

Ja

Anschluss Typ 2 CCS:

Nein

Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:

Ja

Signalausgang:

Ja

Anschluss Typ 3:

Nein

Anschluss GB:

Nein

Anschluss CHAdeMO:

Nein

Ausführung:

Handgerät

Breite:

175 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

125 mm

Gewicht:

820 g

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.820 kg

Benning EV 3-2+. Der Messadapter ermöglicht mit dem Installationsprüfgerät BENNING IT 200/BENNING IT 130 die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen. Kompatibel für 1- und 3-phasige Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder. Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation. Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen. Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation): Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten (Kodierungen) der Ladekabel. Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation): Simulation unterschiedlicher Fahrzeugzustände, wie A (nicht verbunden), B (verbunden, nicht bereit), C (laden ohne Belüftung), und D (laden mit Belüftung). Taster zur Fehlersimulation Diode sh (Kurzschluss Diode), PE op (PE offen) und CP sh (Kurzschluss CP-PE). Separate Phasenanzeigen (L1/L2/L3) durch drei LEDs sobald Ladestation Energie bereitstellt. Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen (L1/L2/L3/N/PE) für die einfache Verbindung mit Installationsprüfgerät. Belastbar bis 13 A zwecks Überprüfung der korrekten Verbrauchserfassung. BNC-Anschluss zur Messung des pulsweitenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop. Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert). Länge der Prüfleitung: 0,3 m. Inklusive Schutztasche.