BENNING - Wärmebildkamera in Pistolenform, Wärmebilder, Enhanced-IR-Bildoptimierung, USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050520
Sensorauflösung (horizontal) - 96 px
Sensorauflösung (vertikal) - 96 px
Displayauflösung (horizontal) - 240 px
Displayauflösung (vertikal) - 320 px
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651505209
Sonepar Artikelnummer
121200083
Hersteller Artikelnummer
050520
Hersteller Typ
WÄRMEBILDKAMERA PISTOLENFORM ENHANCED-IR
Hersteller Artikel Nr.:
050520
Sensorauflösung (horizontal):
96 px
Sensorauflösung (vertikal):
96 px
Displayauflösung (horizontal):
240 px
Displayauflösung (vertikal):
320 px
Display-Diagonale:
2.4 Inch
Mit Touchscreen:
Nein
Wärmebild:
Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
Ja
Temperaturmessbereich:
-20 .. 550 °C
Visuelle Darstellung:
Ja
Videoaufnahme:
Nein
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
2 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Frequenzband:
7.5 .. 14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
50 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
50 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
8.89 m rad
Autofokus:
Nein
Automatische Ausrichtung:
Nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
Nein
Bildmittelung (Image averaging):
Nein
Digitaler Zoom:
0
Bildgröße vergrößerbar:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Interner Speicher:
Ja
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Analoger Videoausgang:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
Nein
Gekühlter Detektor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Mit Laser:
Ja
Mit eingebauter Lampe:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Geeignet für austauschbare Linsen:
Nein
Mit digitalem Alarm:
Ja
Mit Feuchtigkeitssensor:
Nein
Mit Laserabstandsmessung:
Nein
Akkubetrieben:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 V
Eingangsspannung DC:
0 V
Leistungsaufnahme:
10 W
Max. Batterielaufzeit:
8 h
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.29 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258300
Gewicht:
0.290 kg


