BENTEL - Optischer verkabelter Rauchmelder 601P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209601P
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744782
Hersteller Artikelnummer
209601P
Hersteller Typ
601P
Hersteller Artikel Nr.:
209601P
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.093 kg
- optischer Rauchmelder - Betriebsspannung 10,5 - 33VDC - Abmessung 109 x 43mm - es wird der Relais-Sockel MUB-RV benötigt


