BENTEL - Sockel für Rauchmelder 601P mit integriertem Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209MUB-RV
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744785
Hersteller Artikelnummer
209MUB-RV
Hersteller Typ
MUB-RV
Hersteller Artikel Nr.:
209MUB-RV
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.066 kg
- Relaissockel zu Rauchmelder 601P - Betriebsspannung 10,5 - 33VDC - Abmessung 126 x 12mm


