BERKER - 4-Loch Einzeldose 4-2400 MHZ mit DC-Pass. Rückkanaltauglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4594
Ausführung - TWIN-Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334284147
Sonepar Artikelnummer
120133499
Hersteller Artikelnummer
4594
Hersteller Typ
4594
Hersteller Artikel Nr.:
4594
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
4
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
2
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


