BERKER - Antennen-Steckdose 2-Loch Durchgangsdose BD1524 4-240MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4515
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 15 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334029588
Sonepar Artikelnummer
120133495
Hersteller Artikelnummer
4515
Hersteller Typ
4515
Hersteller Artikel Nr.:
4515
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
TV-Frequenzband:
4 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


