BERKER - Antennen-Steckdose 3-Loch Einzeldose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4522
Ausführung - TWIN-Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334167662
Sonepar Artikelnummer
120133496
Hersteller Artikelnummer
4522
Hersteller Typ
4522
Hersteller Artikel Nr.:
4522
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.103 kg


