BERKER - Antennen-Steckdose 3Loch Durchgangsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4523
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334167679
Sonepar Artikelnummer
120133497
Hersteller Artikelnummer
4523
Hersteller Typ
4523
Hersteller Artikel Nr.:
4523
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
11 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.5 dB
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


