BERKER - Antennendose 2-Loch Einzeldose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4502
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334029489
Sonepar Artikelnummer
120133494
Hersteller Artikelnummer
4502
Hersteller Typ
4502
Hersteller Artikel Nr.:
4502
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
TV-Frequenzband:
4 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


