BERKER - AP-LICHTSIGNAL E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 513040
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Fassung - E14
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334030867
Sonepar Artikelnummer
120014749
Hersteller Artikelnummer
513040
Hersteller Typ
513040
Hersteller Artikel Nr.:
513040
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Fassung:
E14
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
3 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.093 kg


