BERKER - B.3 Rahmen 1fach Alu silber für Zentralstücke anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10113004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334219934
Sonepar Artikelnummer
120045751
Hersteller Artikelnummer
10113004
Hersteller Typ
10113004
Hersteller Artikel Nr.:
10113004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Aluminium-Profil eloxiert, Materialstärke 2 mm, Einsatz in anthrazit.


