BERKER - B.3 Rahmen 2fach Alu gold für Zentralstücke polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10123046
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334236597
Sonepar Artikelnummer
120115664
Hersteller Artikelnummer
10123046
Hersteller Typ
10123046
Hersteller Artikel Nr.:
10123046
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Gold
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Breite:
152.5 mm
Höhe:
90.7 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


